Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank 2200x1200x600 MCD22126PER5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standschrank 2200x1200x600 MCD22126PER5
Artikel-Nr.:
     3518I-81571538
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MCD22126PER5
EAN/GTIN:
     8713574129542
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Standschrank
Standverteiler

Standschrank 2200x1200x600 MCD22126PER5

Standschränke, 2200x1200x600, Anreihschrank, zweitürig, ohne MP, Stahlblech, IP55
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: standschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,99*
€ 1.147,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,39*
€ 1.132,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,31*
€ 1.082,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,63*
€ 1.047,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,56*
€ 1.005,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
SPM2206R5
ab € 155,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.