Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:90-160kW, IP00 FR-A840-03250-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:90-160kW, IP00 FR-A840-03250-E2-60
Umrichter AC Pn:90-160kW, IP00 FR-A840-03250-E2-60
Artikel-Nr.:
     3518I-81761310
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:90-160kW, IP00 FR-A840-03250-E2-60

UmrichterAC ohne DC Drossel
Pn:90-160kW
3x380-500V
In max:325A
(110kW
216A)IP00
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
325 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.392,81*
€ 6.567,78*
€ 53,00*
ab € 6.393,73*
€ 6.568,70*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6.637,75*
€ 6.812,73*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.567,78*
€ 7.815,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.537,59*
€ 7.779,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.427,22*
€ 7.648,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.392,81*
€ 7.607,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.