| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-81878691 Herst.-Nr.: 11087512 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druckausgleichselement 11087512 Druckausgleichselement aus Polyamid mit O-Ring, Anschlussgewinde M12x1,5, Schlüsselweite 17, Schutzart IP66, Temperaturbereich -20 bis 100°C. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 3,34* | € 4,94* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,3042* | € 4,9532* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|