Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE JEHStH E30 2x2x0,8rt S Instaltg haloge


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DAE JEHStH E30 2x2x0,8rt S Instaltg haloge
DAE JEHStH E30 2x2x0,8rt S Instaltg haloge
Artikel-Nr.:
     3518I-82056204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18837400ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
JE H(St)H E30
JE-H(ST)H
funktionserhaltkabel e30

DAE JEHStH E30 2x2x0,8rt S Instaltg haloge

Sicherheits Brandmeldekabel, besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden, für Verlegung in Innenräumen geeignet, Installationskabel entspricht den Anforderungen an den Funktionserhalt E30 nach DIN 4102-12, der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z.B. für Signal- und Steueranlagen, BMA, ELA und RWA, bei Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden, in Anlehnung an DIN VDE 0815, halogenfrei, Isolationserhalt FE180 nach DIN VDE 0472-814, IEC 60331,
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: je-h(st)h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.