ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X0,5 0022704/500
Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X0,5 500 M
Steuerleitung
4X0.5
U
0/U: 300/500 V
TPE
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Für Anwendungen mit UV-C-Strahlung geeignet (nach LAPP-interner Prüfmethode)
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Besonders witterungsbeständige und langlebige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Besondere Eignung in Verbindung mit wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln
Heißwasser- und dampfbeständig bei häufiger Dampfstrahlreinigung
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe (zB Ammoniakverbindungen, Biogase) sowie pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Fette und Öle (zB Bioöle und esterbasierte Hydrauliköle)
Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur