Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiHCH (TP) 16x2x0,14 0038316


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiHCH (TP); 16x2x0,14mm2; LSZH; grau-beige
Leitungen; UNITRONIC® LiHCH (TP); 16x2x0,14mm2; LSZH; grau-beige
Artikel-Nr.:
     3518I-82116224
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038316
EAN/GTIN:
     4044773052190
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiHCH (TP) 16x2x0,14 0038316

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 16x2x0,14
Datenleitung Niederfrequenz
16X2X0.14
Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung
Halogenfreie Mischung
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
16
Anzahl der Verseilelemente:
16
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 6,06*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 5,67*
€ 6,07*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,96*
€ 7,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,91*
€ 7,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,67*
€ 6,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.