Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY 2x1 0028702


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 2x1mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 2x1mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     3518I-82116612
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028702
EAN/GTIN:
     4044773035155
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY 2x1 0028702

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYY 2x1
Datenleitung Niederfrequenz
2X1
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Zur festen Verlegung
Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,38481*
€ 0,42481*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 0,40*
€ 0,44*
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,05*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.