Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBOT F1 14G1 0029616


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 Signalkabel 1 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 Signalkabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-82116649
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0029616
EAN/GTIN:
     4044773627787
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX ROBOT F1 14G1 0029616

Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 14G1
Roboterleitung
14G1
Aderidentifizierung: Nummern
PUR
U0/U: 300/500 V
UL recognized
Torsion
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Längere Instandhaltungszyklen bei axial sehr hohen Torsionswinkeln sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 10 Mio Torsionszyklen
Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
Premiumprodukt für größtmöglichen Anwendungsspielraum
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 360°/m)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt (AWG):
18 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
14
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,42*
€ 38,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 32,21*
€ 38,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,24*
€ 35,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,37*
€ 34,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,07*
€ 33,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,43*
€ 27,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.