Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 16G1,5 0046040


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF; 16G1,5mm2; Cu; Line; Silikon
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF; 16G1,5mm2; Cu; Line; Silikon
Artikel-Nr.:
     3518I-82117549
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046040
EAN/GTIN:
     4044773452631
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 16G1,5 0046040

Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 16G1,5
Anschlussleitung
16G1.5
U0/U: 300/500 V
Silikon
Aderidentifizierung: Nummern
-60°C - 180°C
flexibel
Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Nutzen: Hält Temperaturen bis +180 °C stand Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Belüftung, da Silikonleitungen ab +100 °C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern
Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation und Außenmantel aus Silikonmischung
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung (nach DIN EN IEC 60754-1)
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt
Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
16
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,55987*
€ 12,35987*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 8,61*
€ 12,44*
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 22,91*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,44*
€ 14,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,37*
€ 14,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,73*
€ 13,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,24*
€ 13,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,81*
€ 12,86
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,61*
€ 10,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.