Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX EB 4X1,5 0012403/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX EB Blau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Blau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     3518I-82153955
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012403/500
EAN/GTIN:
     4044774540870
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX EB 4X1,5 0012403/500

Steuerleitung ÖLFLEX® EB 4X1,5 500 M
Steuerleitung
4X1.5
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Zur Verwendung an Geräten, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart Eigensicherheit ( i )
Für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (Teil 1)
Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,26773*
€ 1,58773*
Lager 3518
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,32934*
€ 1,65934*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,358*
€ 1,688*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,31*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.104,00*
€ 1.247,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,65934*
€ 1,97461
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,32934*
€ 1,58191
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 829,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.