Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 16G1,5 0026355/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 16G1,5 0026355/500
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 16G1,5 0026355/500
Artikel-Nr.:
     3518I-82157096
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026355/500
EAN/GTIN:
     4044774625164
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 16G1,5 0026355/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 16G1,5 500 M
Steuerleitung
16G1.5
Core-Line
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Schleppkette
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
16
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.113,92*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 12,22784* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.434,31*
€ 7.656,8289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.363,98*
€ 7.573,1362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.187,31*
€ 7.362,8989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.113,92*
€ 7.275,5648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.