Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 90 CY 1X95 0026663/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 90 CY 1X95 0026663/500
ÖLFLEX FD 90 CY 1X95 0026663/500
Artikel-Nr.:
     3518I-82158716
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026663/500
EAN/GTIN:
     4044774629407
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel

ÖLFLEX FD 90 CY 1X95 0026663/500

ÖLFLEX® FD 90 CY - ölbeständige und geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten, UL/cUL/CSA AWM.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
ja
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
Frei Haus
ab € 48,5782*
€ 55,8982*
1
€ 6,90*
ab € 29,73*
€ 64,26*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 55,8982*
€ 66,51886
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,5782*
€ 57,80806
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 27.949,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.