Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 90 1G35 0026610/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX FD 90 1G35 0026610/500
ÖLFLEX FD 90 1G35 0026610/500
Artikel-Nr.:
     3518I-82158798
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026610/500
EAN/GTIN:
     4044774628769
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel

ÖLFLEX FD 90 1G35 0026610/500

Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G35 500 M
Einaderleitung
1G35
grün-gelb
Core-Line
U0/U: 0,6/1 kV
PVC
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren
Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und erhöht ölbeständig
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
14,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
Frei Haus
ab € 19,1182*
€ 20,0782*
50
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 21,66*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 20,0782*
€ 23,89306
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 19,1182*
€ 22,75066
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 10.039,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.