Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G0,75 1026763/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G0,75 1026763/500
Artikel-Nr.:
     3518I-82195345
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026763/500
EAN/GTIN:
     4044776031222
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²

ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G0,75 1026763/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 7G0,75 500 M
Steuerleitung
7G0.75
Basic-Line
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Verzicht auf Innenmantel bewirkt geringeres Gewicht und kleinere Außendurchmesser
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Basic Line"
)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.682,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,36596* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.858,67*
€ 2.211,8173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.844,35*
€ 2.194,7765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.770,19*
€ 2.106,5261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.726,28*
€ 2.054,2732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.682,98*
€ 2.002,7462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.