Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 5G1,5 16002023/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05RR-F 5G1,5 16002023/50
Artikel-Nr.:
     3518I-82851643
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16002023/50
EAN/GTIN:
     4044774649078
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05 rr-f 5 g 1...

H05RR-F 5G1,5 16002023/50

Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume, nur zeitweise im Freien, nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, außer Schneidwerkstätten, nicht zum Anschluss von gewerblichen Elektrowerkzeugen, Veranstaltungstechnik, Für leichte Werkstattgeräte bei leichten Beanspruchungen, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit ---Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3, -bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21, Ozonbeständig
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
12,7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,8308* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,16*
€ 212,0104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,45*
€ 207,5955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,43*
€ 199,2417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,16*
€ 192,9704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,54*
€ 168,4326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.