| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-82865126 Herst.-Nr.: 4550117/100 EAN/GTIN: 4044774727813 |
| |
|
| | |
| Li2YCY 1x0,5 4550117/100 Verdrahtung von Meßgeräten, Schaltschränken, elektrischen Bauelementen sowie Sende- und Empfangsanlagen, In EMV kritischen Umgebungen, Elektromagnetische Einflüsse auf andere Bauelemente werden verhindert, Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation: Polyethylen (PE), Abschirmung als Umlegung aus verzinnten Kupfer-Drähten, Außenmantel auf PVC-Basis, transparent, In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Kleine Leitungskapazität, kurze Signallaufzeit, In Artikeltabelle angegebene Außendurchmesser sind Maximalwerte, Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | verzinnt | Leiternennquerschnitt: | 0,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 1 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | Polyolefine | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | sonstige | Kabel längswasserdicht: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYCY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp cable liycy, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,923* | € 70,863* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 61,09* | € 79,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6109* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|