Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-Y(ST)Y...LG 12X2X0,8 1591508/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
J-Y(ST)Y...LG 12X2X0,8 1591508/500
Artikel-Nr.:
     3518I-82957845
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591508/500
EAN/GTIN:
     4044774747545
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

J-Y(ST)Y...LG 12X2X0,8 1591508/500

Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 12X2X0,8 500 M
Installationsleitung
12X2X0.8
VDE 0815
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton
Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
24
Anzahl der Verseilelemente:
12
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.707,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,41524* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.887,36*
€ 2.245,9584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.871,92*
€ 2.227,5848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.796,46*
€ 2.137,7874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.752,46*
€ 2.085,4274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.707,62*
€ 2.032,0678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.