Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 1-Ph. 2,5/15,6 Upri(V) 575 4AM6542-8BD40-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     3518I-85228264
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM65428BD400FA0
EAN/GTIN:
     4001869964799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Trafo 1-Ph. 2,5/15,6 Upri(V) 575 4AM6542-8BD40-0FA0

Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 2,5/15,6, Upri (V): 575-550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-220-200-190, Usec (V): 230-2x115, Isec (A): 10,9-21,8, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1,-2-2,-2-4 >UL/CSA recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator<
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
575 V
Primärspannung 2:
550 V
Primärspannung 3:
525 V
Primärspannung 4:
500 V
Primärspannung 5:
480 V
Primärspannung 6:
460 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.353,48*
€ 1.440,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.356,96*
€ 1.441,29*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.504,37*
€ 1.641,52*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,34*
€ 1.714,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,30*
€ 1.702,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,40*
€ 1.658,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,85*
€ 1.630,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,48*
€ 1.610,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.