Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N2XCH 3x 10 RE/10 B2ca Kabel halogenfr. 10/


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-85451239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N2XCH 3x 10 RE/10 B2ca
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N2XCH

N2XCH 3x 10 RE/10 B2ca Kabel halogenfr. 10/

Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen über, auf, in und unter Putz, im Freien bei Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, jedoch nicht in der Erde.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
3
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,0344*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 12,7044*
€ 15,11824
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 12,5544*
€ 14,93974
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 12,1844*
€ 14,49944
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 12,0344*
€ 14,32094
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.