Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS PA 1x2x1.3 BU 2170234/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS PA 1x2x1.3 BU 2170234/500
UNITRONIC BUS PA 1x2x1.3 BU 2170234/500
Artikel-Nr.:
     3518I-85671335
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170234/500
EAN/GTIN:
     4044774750125
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS PA 1x2x1.3 BU 2170234/500

Busleitung UNITRONIC® BUS PA 1x2x1.3 BU 500 M
Busleitung
PROFIBUS PA
feste Verlegung
Nennwellenwiderstand: 100
PVC
blau
Anwendungsgebiete: Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich
Feste Verlegung
Nutzen: FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1,3 mm
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 157,013*
€ 162,553*
Lager 3518
5
€ 65,00*
ab € 159,074*
€ 162,854*
1
Frei Haus
ab € 162,63*
€ 168,15*
1
Frei Haus
ab € 321,80*
€ 335,20*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 162,854*
€ 193,79626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,894*
€ 192,65386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,074*
€ 189,29806
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,59074* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 814,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,72*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.