Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H01N2-D 70 Ri. 50 Schweißleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H01N2-D 70 Ri. 50 Schweißleitung
H01N2-D 70 Ri. 50 Schweißleitung
Artikel-Nr.:
     3518I-85678366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H01N2-D 70 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung

H01N2-D 70 Ri. 50 Schweißleitung

Nach VDE 0282. Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug. Geeignet für den flexiblen Einsatz unter rauhen Bedingungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Die Leitung behält ihre hohe Flexibilität auch unter der Einwirkung von Licht, Ozon, Sauerstoff, Schutzgas oder Öl und ist außerdem widerstandsfähig gegen Kälte, Wärme und Feuer.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
16,5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
198 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,1664*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 13,0264*
€ 15,50142
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,9064*
€ 15,35862
pro Meter
ab 250 Meter
€ 12,4264*
€ 14,78742
pro Meter
ab 500 Meter
€ 12,0064*
€ 14,28762
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 11,1664*
€ 13,28802
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.