Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-GL-P-JB 4x25 Tr.500 Silikonltg bewehrt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIHF-GL-P-JB 4x25 Tr.500 Silikonltg bewehrt
SIHF-GL-P-JB 4x25 Tr.500 Silikonltg bewehrt
Artikel-Nr.:
     3518I-85687078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-GL-P-JB 4x25 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
sihf 4x2,5
sihf

SIHF-GL-P-JB 4x25 Tr.500 Silikonltg bewehrt

Silicon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen
ausgezeichneter Wetterbeständigkeit können sie sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt werden.
Besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in
Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60..180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gewicht:
1800 kg/km
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,041*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 65,231*
€ 77,62489
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 65,161*
€ 77,54159
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 65,041*
€ 77,39879
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.