Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLYSY-JZ 3x 2,5 Tr.500 Steuerltg bewehrt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YSLYSY-JZ 3x 2,5 Tr.500 Steuerltg bewehrt
YSLYSY-JZ 3x 2,5 Tr.500 Steuerltg bewehrt
Artikel-Nr.:
     3518I-85687726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YSLYSY-JZ 3x2,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ

YSLYSY-JZ 3x 2,5 Tr.500 Steuerltg bewehrt

Standardanschluß- und Verbindungsleitung für Steuergeräte in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ysly-jz 3x1, schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5024*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,8924*
€ 4,63196
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,8624*
€ 4,59626
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 3,7024*
€ 4,40586
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,6124*
€ 4,29876
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 3,5024*
€ 4,16786
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.