Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X2,5 0046019/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X2,5 0046019/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-85692043
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046019/1000
EAN/GTIN:
     4044774667249
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X2,5 0046019/1000

Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 2X2,5 1000 M
Anschlussleitung
2X2.5
U0/U: 300/500 V
Silikon
Aderidentifizierung: Farben
-60°C - 180°C
flexibel
Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Nutzen: Hält Temperaturen bis +180 °C stand Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Belüftung, da Silikonleitungen ab +100 °C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern
Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation und Außenmantel aus Silikonmischung
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung (nach DIN EN IEC 60754-1)
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt
Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.313,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 3,31333* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.571,30*
€ 4.249,847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.525,68*
€ 4.195,5592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.395,95*
€ 4.041,1805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.334,33*
€ 3.967,8527
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.313,33*
€ 3.942,8627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.