Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CRANE CF 8G1,5 0041076/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CRANE CF 8G1,5 0041076/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-85692800
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0041076/1000
EAN/GTIN:
     4044774866505
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CRANE CF 8G1,5 0041076/1000

Flachleitung ÖLFLEX® CRANE CF 8G1,5 1000 M
Flachleitung
8G1.5
U0/U: 300/500 V
Gummi
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen
Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar
Kläranlagen, Stahlhütten und Hochregallager
Nutzen: Wetterfest für raue Umweltbedingungen
Erheblich geringere Biegeradien als bei Rundleitungen möglich
Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder
Flachleitungen brauchen weniger Platz als Rundleitungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,5427*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 23,7627*
€ 28,27761
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 23,6727*
€ 28,17051
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 23,5427*
€ 28,01581
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.