Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE JEHStH E309012x2x0,8or Instaltg halogenfrei JEHSTHE30-9012x2x0,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DAE JEHStH E309012x2x0,8or Instaltg halogenfrei JEHSTHE30-9012x2x0,8
DAE JEHStH E309012x2x0,8or Instaltg halogenfrei JEHSTHE30-9012x2x0,8
Artikel-Nr.:
     3518I-85697608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JE H(St)H E30
JE-H(ST)H
je-h(st)h

DAE JEHStH E309012x2x0,8or Instaltg halogenfrei JEHSTHE30-9012x2x0,8

Sicherheits Brandmeldekabel, besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden, für Verlegung in Innenräumen geeignet, Installationskabel entspricht den Anforderungen an den Funktionserhalt E30-90 nach DIN 4102-12, der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z.B. für Signal- und Steueranlagen, ELA und RWA, bei Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden, in Anlehnung an DIN VDE 0815, halogenfrei, Isolationserhalt FE180 nach DIN VDE 0472-814, IEC 60331, EN 50200,
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
24
Anzahl der Verseilelemente:
12
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,67*
€ 9,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,66*
€ 9,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,51*
€ 8,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,46*
€ 8,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,18*
€ 8,54
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.