Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Drehstrom 1750cbm/h DZS 35/6 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-86153375
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0208
EAN/GTIN:
     4012799942085
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Wandventilator Drehstrom 1750cbm/h DZS 35/6 B Ex t

Produktausführung: Drehstrommotor, Ex II 2D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Stäube der Ex-Gruppe IIIA und IIIB qualifiziert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
35 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1750 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
525 mm
Kanalhöhe:
525 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.400,78*
€ 1.559,73*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.396,01*
€ 1.560,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.426,45*
€ 1.636,68*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.574,25*
€ 1.752,77*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.657,65*
€ 1.837,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,73*
€ 1.856,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,30*
€ 1.840,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,30*
€ 1.759,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,80*
€ 1.709,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,78*
€ 1.666,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.