Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator 3-PH, 400 V, 4-polig VDD 450/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-86153842
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07379
EAN/GTIN:
     4010184073796
Suchbegriffe:
Dachventilator
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
Radialgebläse

Dachventilator 3-PH, 400 V, 4-polig VDD 450/4

Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
7900 m³/h
Nennleistung:
1350 W
Mediumtemperatur:
-20..60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.811,78*
€ 1.881,97*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.819,91*
€ 1.891,14*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.823,58*
€ 1.899,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.830,37*
€ 1.905,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.891,39*
€ 1.963,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.899,25*
€ 2.260,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,72*
€ 2.245,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.848,35*
€ 2.199,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.828,64*
€ 2.176,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,58*
€ 2.170,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.