Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator Drehstrom DN 250 DZD 25/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-86155337
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0213
EAN/GTIN:
     4012799872139
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Dachventilator Drehstrom DN 250 DZD 25/2 B

Kurzbeschreibung: Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
1840 m³/h
Nennleistung:
170 W
Mediumtemperatur:
-20..60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 983,98*
€ 1.154,88*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.029,33*
€ 1.166,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.030,83*
€ 1.170,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.034,94*
€ 1.175,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.049,78*
€ 1.191,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,91*
€ 1.388,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,30*
€ 1.376,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,10*
€ 1.315,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,11*
€ 1.273,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,33*
€ 1.224,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0360
ab € 363,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0992
ab € 507,44*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0953
ab € 992,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0985
ab € 989,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0339
ab € 681,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0288
ab € 225,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.