Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HQD 630/8/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HQD 630/8/4
Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HQD 630/8/4
Artikel-Nr.:
     3518I-86159630
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05032
EAN/GTIN:
     4010184050322
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HQD 630/8/4

Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus GFK, Nabe aus verzinktem Stahlblech, Flügelanstellung im Stillstand von außen stufenlos verstellbar, mit hohem Wirkungsgrad, Auswuchtgüte G 6.3 nach VDI 2060.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
-30..40 °C
Volumenstrom:
15990 m³/h
Drehzahl:
1400 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
630 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.617,02*
€ 1.806,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.622,91*
€ 1.815,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.625,24*
€ 1.823,51*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.653,21*
€ 1.839,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.691,75*
€ 1.904,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.839,83*
€ 2.189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.822,78*
€ 2.169,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.740,21*
€ 2.070,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.692,70*
€ 2.014,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,21*
€ 1.967,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.