Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialer Wandventilator 9500m3/h, NW630 6P DAQ 63/6 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-86168261
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0335
EAN/GTIN:
     4012799733355
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axialer Wandventilator 9500m3/h, NW630 6P DAQ 63/6 Ex

Axial-Wandventilator für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. Ex II 2 G Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex II 2 G Ex h IIB+H2 T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,37 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
9500 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
630 mm
Einbauort:
Wand
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.263,03*
€ 1.424,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.262,69*
€ 1.425,56*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.319,24*
€ 1.517,37*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.381,92*
€ 1.552,50*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.503,70*
€ 1.678,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,58*
€ 1.695,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,60*
€ 1.680,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,36*
€ 1.606,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,06*
€ 1.560,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,03*
€ 1.503,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0342
ab € 64,51*
Zubehör
Maico
0073.0340
ab € 286,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.