Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K dimmbar 3405 L630TB DIMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUCH 3405 L630TB DIMD 340500208 LED-Hallenleuchte TRIANO XL 340500208
SCHUCH 3405 L630TB DIMD 340500208 LED-Hallenleuchte TRIANO XL 340500208
Artikel-Nr.:
     3518I-86351672
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     340500208
EAN/GTIN:
     4041254315935
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 4000K dimmbar 3405 L630TB DIMD

LED-Hallenleuchte, TRIANO XL, 405 W, 60000 lm, SKI, IP65, tief-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Lieferzustand: Teilmontiert (EVG-Gehäuse/LED-Gehäuse), für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254315935.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 946,92*
€ 1.057,02*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 961,38*
€ 1.071,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.086,95*
€ 1.209,81*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,45*
€ 1.275,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,88*
€ 1.264,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,65*
€ 1.219,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,17*
€ 1.185,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,38*
€ 1.144,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.