Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 1-längig 1411mm FCRS05006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene 1-längig 1411mm FCRS05006
Artikel-Nr.:
     3518I-86366649
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     FCRS05006
EAN/GTIN:
     6438494002097
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene 1-längig 1411mm FCRS05006

Stabiles Tragschienengehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. 1411mm. 9-polige Verdrahtung - 5x2, 5 mm² + 4x1, 5mm².Kabelboihrung oben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
9
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Mit Kabelrinne:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.