Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-86556315 Herst.-Nr.: 83722 EAN/GTIN: 4015394202172 |
| |
|
| | |
| Energie-Poller 83722 MENNEKES Energie-Poller anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gewicht: 100,00 kg Gehaeuse: Robustes Stahlgehaeuse 1400x325 mm (HxB) feuerverzinkt und pulverbeschichtet anthrazitgrau eisenglimmer DB703 Die Versorgungsoeffnung ist ueber ein Profilhalbzylinderschloss im gesteckten Zustand zu verschliessen Vorgesehen zur Bodenbefestigung auf ein vorhandenes Fundament. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 1x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | 1x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A: | 1x63A5p400V | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Absicherung: | LS-Schalter | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.258,42* | € 5.387,35* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5.259,33* | € 5.388,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5.326,94* | € 5.470,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5.532,30* | € 5.745,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.763,36* | € 5.892,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|