Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspar-Briefkasten AP ws RGA 611-4/1-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumspar-Briefkasten AP ws RGA 611-4/1-0 W
Raumspar-Briefkasten AP ws RGA 611-4/1-0 W
Artikel-Nr.:
     3518I-86742631
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023340-00
EAN/GTIN:
     4015739233403
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastengehäuse
siedle briefkastengehäuse

Raumspar-Briefkasten AP ws RGA 611-4/1-0 W

Aufputzgehäuse mit 4 integrierten Raumspar-Briefkästen mit frontseitiger Entnahme. Hervorragend geeignet, um mehrere geräumige Briefkästen auf kleinem Raum unterzubringen. 1 zusätzliches Fach zur Aufnahme von Funktionsmodulen wie z. B. Türlautsprecher-Modul.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
331 mm
Höhe:
531 mm
Tiefe:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, briefkasten weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.926,29*
€ 2.172,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.927,06*
€ 2.173,26*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.172,29*
€ 2.585,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.138,56*
€ 2.544,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.031,76*
€ 2.417,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.974,96*
€ 2.350,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.926,29*
€ 2.292,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.