Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroversorgungspoller 2xSchutzk.250V/16A 9.883.0001.102S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroversorgungspoller 2xSchutzk.250V/16A 9.883.0001.102S
Elektroversorgungspoller 2xSchutzk.250V/16A 9.883.0001.102S
Artikel-Nr.:
     3518I-86959182
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.883.0001.102S
EAN/GTIN:
     0722699701678
Suchbegriffe:
Energiesäule
energiesäule

Elektroversorgungspoller 2xSchutzk.250V/16A 9.883.0001.102S

Mini-Elektropoller PETRA ME IV. feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet. Tür: mit Kabelauslass, mit Dreikantschloss M6, inkl. Dreikantschlu ssel M6. bei geschlossener Versorgungstür. Farbe: DB 703. Montage: mit angeschweißter Flanschplatte: zum Aufschrauben. Zubehör: Eingrabstu ck (G240/500) mit Schrauben und Zierring (Z248) zur Abdeckung der Befestigungsschrauben - separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
nein
Farbe:
grau
Breite:
170 mm
Höhe:
360 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,15*
€ 623,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,97*
€ 618,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,36*
€ 581,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,68*
€ 550,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,04*
€ 523,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.