| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-86969992 Herst.-Nr.: 0209153 EAN/GTIN: 4029299531022 |
| |
|
| | |
| Ein-Wippen Funktaster TASTER EASYFITSINGLE Bluetooth Low Energy / BLE Taster einfach. Kunststoff, weiß. Durch seine Eigenversorgung (keine Batterie / Spannungsversorgung), kann er ohne elektrischen Anschluss direkt auf die Wand montiert werden. Der beiliegende Schalterrahmen kann durch Rahmen gängiger Schalterprogramme von GIRA, BERKER, JUNG und Merten ersetzt werden. Bluetooth Low Energy 2,4 2,483 GHz, Montage direkt auf Oberflächen oder an Installationsdosen möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tastdimmer/IR-Steuermodul | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Montageplatte: | nein | Bedienung über Bluetooth: | nein | Unterstützt Protokoll für ZigBee: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 106,04* | € 134,44* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,42* | € 135,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|