Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung SLN2-COV L10000 DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2-COV L10000 DD Abdeckung
SLN2-COV L10000 DD Abdeckung
SLN2-COV L10000 DD Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3518I-87261671
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172201
EAN/GTIN:
     9010757040366
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung SLN2-COV L10000 DD

Abdeckung aus Kunststoff in Länge = 10150 mm. Die DD Abdeckung kann nicht mir MRC Kanälen kombiniert werden. Gewicht: 2 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
10150 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 206,64*
€ 254,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,97*
€ 255,55*
€ 5,95*
ab € 222,31*
€ 273,59*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.