Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 2170129/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 2170129/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-87652811
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170129/1000
EAN/GTIN:
     4044774748900
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 2170129/1000

Ethernet-Leitung UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 1000 M
Ethernet-Leitung
flexibel, feste Verlegung
Cat.5e
SF/UTP
PVC
grau
Anwendungsgebiete: Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet
Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren
Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge
Nutzen: Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverhalten nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Klasse FA)
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem LSZH-Außenmantel verfügbar
Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt
In verschiedenen Schirmungsvarianten erhältlich
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat5e) bzw bis 600 MHz (Cat7)
Einfacher zu konfektionieren als starre LAN-Leitungen
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,14 mm
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4266*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,5966*
€ 1,89995
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,5866*
€ 1,88805
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,5166*
€ 1,80475
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,4766*
€ 1,75715
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 1,4266*
€ 1,69765
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.