Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22 2170204/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22 2170204/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-87652957
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170204/1000
EAN/GTIN:
     4044774869391
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22 2170204/1000

Busleitung UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 1000 M
Busleitung
feste Verlegung
PVC
violett
Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P)
Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung
Trockene und feuchte Räume
Nutzen: Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4676*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,4976*
€ 1,78214
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,4876*
€ 1,77024
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,4776*
€ 1,75834
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 1,4676*
€ 1,74644
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.