Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25 2170213/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25 2170213/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-87652975
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170213/1000
EAN/GTIN:
     4044774869452
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25 2170213/1000

Busleitung UNITRONIC® BUS LD FD P 1X2X0,25 1000 M
Busleitung
Schleppkette
PUR
violett
Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P)
Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)
Nutzen: Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar
PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen mineralische Öle und gegen Abrieb im Schleppketteneinsatz
Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6524*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 2,8924*
€ 3,44196
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 2,8524*
€ 3,39436
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,7524*
€ 3,27536
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,6924*
€ 3,20396
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 2,6524*
€ 3,15636
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.