Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE PN Cat.7 FD P 4x2x24/7AWG 2170487


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ETHERLINE PN Cat.7 FD P 4x2x24/7AWG 2170487
Artikel-Nr.:
     3518I-87661579
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170487
EAN/GTIN:
     4064727384146
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE PN Cat.7 FD P 4x2x24/7AWG 2170487

Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.7 FD P 4x2x24/7AWG
Ethernet-Leitung
Schleppkette, flexibel
PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT
PROFINET® Anwendung: Typ C
Cat.7
SF/FTP
PUR
Halogenfrei
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C)
Nutzen: Cat7-Performance bis 10 Gbit/s
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz
Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und doppelter Gesamtschirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/FTP)
Erfolgreich getestet auf über 3,0 Mio Biegezyklen in der Schleppkette
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Ader-Zahl:
8
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,70*
€ 25,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,59*
€ 25,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,40*
€ 24,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,60*
€ 23,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,79*
€ 22,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,31*
€ 18,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.