Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 5G2,5 16002133/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05RR-F 5G2,5 16002133/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-88250130
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16002133/1000
EAN/GTIN:
     4044774649504
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung 5g2,5

H05RR-F 5G2,5 16002133/1000

Anschlussleitung H05RR-F 5G2,5 1000 M
Anschlussleitung
5G2.5
HAR-zertifiziert
U0/U: 300/500 V
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Für den flexiblen Einsatz
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie einfachen Werkzeuggeräten
Nutzen: ?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05RR-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.289,01*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 4,28901* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.531,09*
€ 5.391,9971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.481,12*
€ 5.332,5328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.347,63*
€ 5.173,6797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.289,01*
€ 5.103,9219
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.