Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Power-Modul 42kW 3/3-phasig Power Modul MPW 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USV Power-Modul 42kW 3/3-phasig Power Modul MPW 42
USV Power-Modul 42kW 3/3-phasig Power Modul MPW 42
Artikel-Nr.:
     3518I-88353975
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     156340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

USV Power-Modul 42kW 3/3-phasig Power Modul MPW 42

42kW Power Modul MPW 42 3/3-phasig 42 kVA / 42 kW
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
480..320 V
Primärfrequenz:
50..60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
400 V
Sekundärfrequenz:
50..60 Hz
Ausgangswirkleistung:
42000 W
Ausgangsscheinleistung:
42000 VA
Leistungsaufnahme:
42000 W
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.286,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.605,62*
€ 9.050,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.557,74*
€ 8.993,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.369,79*
€ 8.770,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.286,21*
€ 8.670,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.