Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreih-Standschrank 42HE 800x1000x2100 19"gr F1 81021-DE1-PA-WSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anreih-Standschrank 42HE 800x1000x2100 19"gr F1 81021-DE1-PA-WSP
Anreih-Standschrank 42HE 800x1000x2100 19"gr F1 81021-DE1-PA-WSP
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-88452848
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     55975
EAN/GTIN:
     7330701101342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
enoc standschrank
standschrank

Anreih-Standschrank 42HE 800x1000x2100 19"gr F1 81021-DE1-PA-WSP

F1 81021-DE1-PA-WSP PREMIUM Aluminium Hybrid Anreih - Standschrank 800x1000x2100 mm (BxTxH), 42 HE - Grundgestell aus Aluminium ist schnell und einfach zerlegbar. - Schutzart IP20. - Maximale statische Belastung bis 1500 kg - Vordertür aus 4 mm Einscheibensicherheitsglas ( ESG ), eingefasst in einen Aluminiumprofilrahmen mit einem Schwenkhebelgriff LS 95 mit einem Sicherheitsschließzylinder inkl.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
800 mm
Höhe:
2100 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.167,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,82*
€ 1.576,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,26*
€ 1.563,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,32*
€ 1.493,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,48*
€ 1.447,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,85*
€ 1.389,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.