Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel Front 8249044395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel Front 8249044395
LED-Panel Front 8249044395
Artikel-Nr.:
     3518I-88460507
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249044395
EAN/GTIN:
     5703821174312
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten

LED-Panel Front 8249044395

Multi Concept Drop down front
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
560 mm
Breite:
560 mm
Höhe/Tiefe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 122,06*
€ 154,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,45*
€ 162,79*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 132,91*
€ 166,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,18*
€ 220,62*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.