Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank TX CableNet,Sichttür 7888.828


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Network TX 42U Freistehendes Gestell Weiß
Rittal Network TX 42U Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     3518I-88460877
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7888828
EAN/GTIN:
     4028177994683
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Netzwerkschrank TX CableNet,Sichttür 7888.828

TX CableNet, mit Sichttür, mit Dachblech, Seitenwänden, 19"
-Profilschienen, BHT: 800x2000x800 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 650,03*
€ 720,03*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 650,34*
€ 722,60*
€ 1,93*
ab € 656,65*
€ 728,21*
€ 53,00*
ab € 658,13*
€ 728,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 658,20*
€ 730,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,60*
€ 859,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,07*
€ 855,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,26*
€ 832,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,64*
€ 809,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,34*
€ 773,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151305
ab € 37,84*
Zubehör
Rittal
2435100
ab € 30,51*
Zubehör
Rittal
2435200
ab € 38,64*
Zubehör
Rittal
7825380
ab € 30,65*
Zubehör
Rittal
7825381
ab € 22,59*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,61*
Zubehör
Rittal
5501685
ab € 116,98*
Zubehör
Rittal
5501675
ab € 113,74*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 50,52*
Zubehör
Rittal
5501665
ab € 64,68*
Zubehör
Rittal
5501460
ab € 69,99*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 25,81*
Zubehör
Rittal
5302043
ab € 50,18*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,73*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.