Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Serverschrank 3x12 HE S1 C3 61020-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Serverschrank 3x12 HE S1 C3 61020-S
19" Serverschrank 3x12 HE S1 C3 61020-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-88468030
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     57302
EAN/GTIN:
     7330701098017
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

19" Serverschrank 3x12 HE S1 C3 61020-S

S1 C3 61020-S PREMIUM Aluminium Hybrid Colocation Schrank 3x12HE BxTxH 600x1000x2000 - Gesteckte und intelligent verschraubte Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink. - 2 vertikale Systemnuten pro Aluminiumprofil zur Montage von Zubehör in der Schrankbreite und Tiefe. - 2 Stück ventilierte Stahlblechtür vorn und hinten ca. 85% perforiert, eingefasst in einen Aluminiumprofilrahmen.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Anzahl der Türen:
6
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
36
Mit Dachblech:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.389,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.653,18*
€ 4.347,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.608,94*
€ 4.294,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.477,63*
€ 4.138,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.412,33*
€ 4.060,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.389,33*
€ 4.033,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.