Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 12x400


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 12x400
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 12x400
Artikel-Nr.:
     3518I-88851648
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/01 12x400
EAN/GTIN:
     4001796516009
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 12x400

Flachrundschraube mit Vierkantansatz Mu DIN 603 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
400 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,3275*
€ 28,7175*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 38,74*
€ 51,66*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,66*
€ 61,4754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,19*
€ 60,9161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,54*
€ 55,3826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,74*
€ 46,1006
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.