Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 24x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 24x500
Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 24x500
Artikel-Nr.:
     3518I-88851945
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0024/001/01 24x500
EAN/GTIN:
     4001796538605
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 24x500

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu galv. verzinkt HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
24
Länge bis Unterkante Kopf:
500 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
€ 4,8431*
Lager 3518
10
€ 65,00*
€ 7,223*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,223*
€ 8,59537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.